TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
オートストッパー付天蓋用ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105467
品番
B-20-B-1-L
販売価格(税込)
¥1,299
販売価格(税別)
¥
1,181
バスケットに入れる
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
左右区別
左用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
天蓋用
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
12749