※サンプル画像(この画像は、B-21-Rです)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用スライドステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105485
品番
B-21-L
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
小型で取付けスペースを取りません。
左右区別
左用
用途
計測機器・通信機器
仕様
軽量天蓋用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
10075