TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
扉用大型ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
10081
注文コード
61105528
品番
B-25-3
販売価格(税込)
¥1,235
販売価格(税別)
¥
1,123
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
仕様
扉用
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
10081