TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用平型ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左用
タキゲンコード
10114
注文コード
61105652
品番
B-38-1-L
販売価格(税込)
¥740
販売価格(税別)
¥
673
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・タキゲンコード
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチールボールと板ばねの作用でロックします。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
左用
タキゲンコード
10114
用途
計測機器・通信機器
仕様
天蓋用
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)