B-38-2-L 天蓋用平型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61105677 B-38-2-L 天蓋用平型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61105677

天蓋用平型ワンタッチステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別左用 タキゲンコード10116 注文コード61105677 品番B-38-2-L
販売価格(税込) ¥444
販売価格(税別)
404
この商品は左右区別・タキゲンコード6種類から選べます 他の種類を見る

スチールボールと板ばねの作用でロックします。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 左右区別左用 タキゲンコード10116 用途計測機器・通信機器 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする