折曲げ用 横型平蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61105878 品番 B-48-1
販売価格(税込) ¥454
販売価格(税別)
413
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)26 寸法L(mm)65 寸法W1(mm)185 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)153 質量(kg)扉:26 質量(g)310 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12.5 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10141
注意
B-48-1、B-48-2は軸が抜き差しタイプ、他は抜き差しできません。
E形止め輪は付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61105887
2022-06-08
用途:
蝶番として役割していない
サービス業

E型スナップが装着、もしくは同梱もされておらず、蝶番として役割を果たしていない状態で送られてきた。こんな大事な事、通販サイトなら販売詳細に全く記載されているのが通常ではありませんか。

商品自体は良いのですが、機能を果たしていない状態での販売で評価をさげました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
61111347
2019-11-07
用途:
自動車のあおり
兵庫メグロ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物自体は良いのですが、E型スナップリングが付属していなかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする