丸型ストップ蝶番

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61105905 品番B-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥246
販売価格(税別)
224

約95°でストップします。

材質黄銅板(C2680P) 用途計測機器・各種機器 質量(g)12 適合扉高さ(mm)300 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 適合扉幅(mm)100 適合扉質量(kg)3.6 タキゲンコード10148

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61105905
2024-08-10
用途:
コスメボックスの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コスメボックスの蓋の丁番が破損して、
探していたらほぼぴったりの丁番が見つかりました。ほんの少しの穴加工で取り付け出来ました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする