TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105975
品番
B-63-1
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途
大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10159