TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105993
品番
B-63-3
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途
大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10161