TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106133
品番
B-65-4-L
販売価格(税込)
¥355
販売価格(税別)
¥
323
バスケットに入れる
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
11
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
2.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・工作機械・車両
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
62
左右区別
左型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10170