曜日別特売
B-66-3 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106176

B-66-3 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106176
B-66-3 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106176

縦型抜差蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)11
内容量1個注文コード61106176品番B-66-3
販売価格(税込)¥519
販売価格(税別)
472

左右兼用型

用途理化学機器・車両・工作機械寸法D(Φmm)4寸法H(mm)8寸法L(mm)51寸法P(Φmm)40寸法W(mm)11寸法t(mm)2.5材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30耐荷重(kg)4(縦2ヶ所使用時)表面仕上げクロムめっき(MZCr)寸法MM3タキゲンコード11192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61106185
2021-11-16
用途: 小物の収納 BOX作成
その他業種

縦型 分離式を今回 使って 扉の脱着が簡単にできるようになった
製品自体も いい感じで 取付できた 美観も悪くない 狭いスペースに
使うには便利だ

対象商品 : 61106176
2018-07-05
用途: 旧部品の劣化、定期交換
シャープマーケティングジャパン株式会社

問題ありませんでした。現地調達より価格も安価で納期も早く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする