縦型抜差蝶番

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61106185 品番 B-66-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥409
販売価格(税別)
372

左右兼用型

寸法D(Φmm)3 寸法H(mm)6 寸法L(mm)35 寸法P(Φmm)27 寸法W(mm)8 寸法t(mm)2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途理化学機器・車両・工作機械 質量(g)12 耐荷重(kg)2(縦2ヶ所使用時) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM3 タキゲンコード11193

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61106185
2021-11-16
用途:
小物の収納 BOX作成
その他業種

縦型 分離式を今回 使って 扉の脱着が簡単にできるようになった
製品自体も いい感じで 取付できた 美観も悪くない 狭いスペースに
使うには便利だ

対象商品:
61106176
2018-07-05
用途:
旧部品の劣化、定期交換
シャープマーケティングジャパン株式会社 様

問題ありませんでした。現地調達より価格も安価で納期も早く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする