TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106255
品番
B-67-4-L
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
20
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
40
寸法N(mm)
4
寸法R(mm)
2
寸法P6(mm)
Φ30
左右区別
左型
寸法P1(Φmm)
26
寸法P3(Φmm)
10
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4
タキゲンコード
11252