TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106282
品番
B-75-R
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
23
左右区別
右型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10176