TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106368
品番
B-77-0
販売価格(税込)
¥1,064
販売価格(税別)
¥
967
バスケットに入れる
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼込みます。
寸法L1(mm)
165〜225
寸法L2(mm)
151
寸法P1(Φmm)
15
寸法P2(Φmm)
15
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
26.8
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
質量(g)
380
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12271