TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
61
注文コード
61106413
品番
B-77-14
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼込みます。
寸法L1(mm)
75〜105
寸法L2(mm)
61
寸法P1(Φmm)
15
寸法P2(Φmm)
10
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
21.8
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
質量(g)
162
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11460