TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106483
品番
B-78-B-11
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
通信機器・測定機器
質量(g)
24
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
35
寸法H1(mm)
10.5
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法d2(Φmm)
4.3
寸法H2(mm)
5.5
寸法P1(Φmm)
22
寸法P2(Φmm)
26
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
タキゲンコード
13289