TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106562
品番
B-90-1-L
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
約90°以下で抜けます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
取外し扉または蓋
質量(kg)
7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
7
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
36
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
38
左右区別
左型
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
10206