TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ピン(Φ10×L113)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106772
品番
B-99-0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139円となります。
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
質量(g)
73
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
3
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
110
寸法d(Φmm)
8
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10235