TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ピン(Φ8×L100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106815
品番
B-99-5
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
質量(g)
43
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
97
寸法d(Φmm)
7
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11586