TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106903
品番
B-100-2
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
生地
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
22
寸法t(mm)
0.8
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
4
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法D1(Φmm)
2.1
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法N1(mm)
4
寸法N2(mm)
3
質量(g)
6
適合扉質量(kg)
2
耐荷重(kg)
2
適合扉高さ(mm)
400
適合扉幅(mm)
200
タキゲンコード
10240