TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106928
品番
B-100-4
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:5.1
質量(g)
13
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
30
寸法d1(Φmm)
3.7
寸法d2(Φmm)
5.1
寸法N1(mm)
4
寸法P1(mm)
39
寸法P2(mm)
5.5
適合扉高さ(mm)
400
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
生地
適合扉幅(mm)
200
適合扉質量(kg)
5.1
タキゲンコード
10242