TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106973
品番
B-101-3
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:8.6
質量(g)
40
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
1.4
寸法E(mm)
1
寸法D1(Φmm)
3.4
寸法D2(Φmm)
6.4
寸法W(mm)
42
寸法N(mm)
6
寸法d1(Φmm)
4.6
寸法d2(Φmm)
6.5
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
25
寸法P3(mm)
6
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10247