平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61107052 品番B-102-3
販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:2.3 質量(g)10 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.85 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.3 寸法W(mm)26 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする