平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61107068 品番B-102-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39円となります。
販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:3.3 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.9 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.4 寸法W(mm)30 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする