TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ヒンジ(L60×W50×t2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107147
品番
BP-105-3
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
軽量扉・樹脂製扉・計測機器
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
5
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
4.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
20
タキゲンコード
10267