ヒンジ(L40×W30×t1.5)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61107174 品番 BP-106-A-1-Clear
販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。

寸法L(mm)40 寸法W(mm)30 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 透明 タキゲンコード10272 用途小型プラスチック扉 質量(g)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
作業用パーツ

プラスチックなのでとても軽く扱いやすいです。
不定期ですが、購入する時は毎回大量に購入させていただいております。

対象商品:
61107174
2023-11-27
用途:
機械の蓋の補修に

機械の電源コードが入ってるバカパカの蓋が取れてしまったので補修にヒンジが補修に取り付けたらとてもオシャレ!!

対象商品:
61107174
2019-02-19
用途:
冷蔵庫鮮肉室プラスティック扉修理
製造業

冷蔵庫の鮮肉室のプラスティック扉の留め部が割れてしまったので、このヒンジで修理しました。結構実用になっています。

対象商品:
62803597
2018-08-31
用途:
工場作業用パーツ 型作成
トレンザ株式会社 様 (製造業)

ステンレス・金物の丁番はあってもこの素材はなかなか市販されておらず、とても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする