曜日別特売
B-130-20(三価) アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61107716

B-130-20(三価) アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61107716
B-130-20(三価) アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61107716

アイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20
ねじ寸法MM20
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード61107716品番B-130-20(三価)
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途キュービクル・配分電盤寸法MM20使用荷重(kN)6.18寸法L(mm)30質量(g)430寸法D1(Φmm)72材質一般構造用圧延鋼材(SS)ねじ径M20表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20アイ部内径(Φmm)40寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16タキゲンコード10362
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61107664
2023-01-11
用途: 釣り竿の竿たて
北総軽貨運輸・通信業

大変良い作りで満足しました。まだ作っていませんがアイの部分をカットして、長いアンカーボルトをつないで「さすまた」にして使う予定です。

対象商品 : 61107646
2021-12-07
用途: 製作過程

一流のタキゲン様のものですが、非常に安価でうれしい限りです。もちろん問題なくつかえています。

対象商品 : 61107734
2019-06-16
用途: 搬送作業
株式会社RENGA製造業

値段は安いがクヲリティーの衰えは一切無く 問題なく使用できた
実にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする