アイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61107725 品番 B-130-22
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
寸法MM22 使用荷重(kN)7.35 寸法L(mm)34 質量(g)590 寸法D1(Φmm)81 用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) ねじ径M22 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D2(Φmm)44 寸法D3(Φmm)18.5 寸法H1(mm)84 寸法H2(mm)43 ねじ寸法MM22 アイ部内径(Φmm)44 寸法D4(Φmm)40 ナット幅(mm)32 ナット高H(mm)18 タキゲンコード10363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61107664
2023-01-11
用途:
釣り竿の竿たて
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

大変良い作りで満足しました。まだ作っていませんがアイの部分をカットして、長いアンカーボルトをつないで「さすまた」にして使う予定です。

対象商品:
61107646
2021-12-07
用途:
製作過程

一流のタキゲン様のものですが、非常に安価でうれしい限りです。もちろん問題なくつかえています。

対象商品:
61107734
2019-06-16
用途:
搬送作業
株式会社RENGA 様 (製造業)

値段は安いがクヲリティーの衰えは一切無く 問題なく使用できた
実にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする