TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
首長アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107795
品番
B-131-16
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法M
M16
寸法L(mm)
50
使用荷重(kN)
4.41
質量(g)
270
寸法D1(Φmm)
60
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D2(Φmm)
35
寸法D3(Φmm)
12.5
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
30
ねじ寸法M
M16
寸法D4(Φmm)
30
ナット幅(mm)
24
ナット高H(mm)
13
タキゲンコード
10369