TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
首長アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107804
品番
B-131-20
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法M
M20
寸法L(mm)
50
使用荷重(kN)
6.18
質量(g)
490
寸法D1(Φmm)
72
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D2(Φmm)
40
寸法D3(Φmm)
16
寸法H1(mm)
71
寸法H2(mm)
35
ねじ寸法M
M20
寸法D4(Φmm)
35
ナット幅(mm)
30
ナット高H(mm)
16
タキゲンコード
10370