TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107838
品番
B-132-8
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
寸法M
8
質量(g)
30
寸法D1(Φmm)
32.6
寸法D2(Φmm)
20
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M8
寸法D3(Φmm)
6.3
寸法H1(mm)
39.3
寸法H2(mm)
23
ねじ寸法M
M8
アイ部内径(Φmm)
20
寸法D4(Φmm)
16
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
0.785
タキゲンコード
10373