TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107865
品番
B-132-20
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法M
20
質量(g)
380
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
40
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M20
寸法D3(Φmm)
16
寸法H1(mm)
86
寸法H2(mm)
50
ねじ寸法M
M20
アイ部内径(Φmm)
40
寸法D4(Φmm)
35
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
6.18
タキゲンコード
10377