チェイン止め金具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)3 注文コード61107874 品番B-134-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は寸法Dなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)33.5 寸法D(Φmm)3 寸法L2(mm)4.5 寸法W(mm)8.5 使用荷重(N)300 材質 タキゲンコード11224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする