TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
5
注文コード
61107883
品番
B-134-5
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
49.5
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
6.5
寸法W(mm)
12.5
使用荷重(N)
800
材質
鉄
タキゲンコード
11226