TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
4.5
注文コード
61107892
品番
B-135-4.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
7
寸法D(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
5
使用荷重(N)
250
材質
鉄
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
タキゲンコード
11237