TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
5
注文コード
61107908
品番
B-135-5
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
8
寸法D(Φmm)
5
寸法W(mm)
7
使用荷重(N)
400
材質
鉄
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
タキゲンコード
11238