TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
8
注文コード
61107935
品番
B-135-8
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
12
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
9
使用荷重(N)
700
材質
鉄
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
タキゲンコード
11241