任意の角度で扉を保持します。調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
蓋が開けたその位置でキープされ 下がってこないので指を挟むことがなく安全になりました。
扉のヒンジに使用するが、勢いで閉まってしまうことの対策にトルク調整が出来る機能が良い
丁番の芯棒ネジを六角レンチで廻すことにより、丁番の可変トルクを調節できるのがよいところです。改善点としては両方向から六角ネジでの調節ができるとなお良いと思います。また、丁番本体のサイズが豊富であると使用範囲が増えると思います。