TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ダンパー
自動調整式ダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108048
品番
B-156-2-L
販売価格(税込)
¥3,526
販売価格(税別)
¥
3,205
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5〜10N・mのトルク値に対応できます。
130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
材質
ローター:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
検査・測定機・環境機械等の屋内機器
使用温度範囲(℃)
-5〜50
トルク(N・m)
(負荷トルク幅)5〜10、(戻し)1.5以下
左右区別
左用
表面仕上げ
本体:生地
タキゲンコード
13383