TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
キャップヒンジ(L60×W90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108102
品番
B-178-2
販売価格(税込)
¥2,166
販売価格(税別)
¥
1,969
バスケットに入れる
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
60
寸法P1(mm)
14
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
42
寸法W(mm)
90
寸法d(mm)
Φ4.5×6
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
デザイン性を求める各種筐体
質量(g)
215
表面仕上げ
蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13070