※寸法図をご確認の上ご購入下さい
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108346
品番
B-206-5
販売価格(税込)
¥2,652
販売価格(税別)
¥
2,411
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
材質(羽根)
アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)
4.5
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
150
寸法N(mm)
10
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
9
寸法P3(mm)
33
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.8
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
65
材質(軸)
ステンレス
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10414