スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108468 品番B-214-7
販売価格(税込) ¥6,542
販売価格(税別)
5,947

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)

寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)3 寸法L(mm)40 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)22 寸法W(mm)52 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)9 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途クリーンルームの制御盤・計測機器 質量(g)13.5 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M3 タキゲンコード13116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする