ストッパー付重量扉用ステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)161 タキゲンコード10451 注文コード61108592 品番B-450-2
販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400
この商品は寸法L1・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
寸法L1(mm)161 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)280 寸法L4(mm)18 寸法L5(mm)72 寸法t(mm)2.3 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 左右区別左右兼用型 質量(g)245 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード10451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
折りたたみ机の固定
サービス業

左右共通となっていたがどうやって切り替えるのかわかりにくかった。先がネジになっており緩めて入れ替えれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする