TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ドアセルファー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61108836
品番
B-464-1
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
材質
シリンダ:機械構造用炭素鋼鋼材
材質(フレーム)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
表面仕上げ
シリンダ・フレーム・フック/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
11270
注意
※取付け位置は扉の上端中央部にご使用ください。
※横向けに取付けないでください。オイルもれの原因になります。