ドアセルファー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61108845 品番 B-464-2
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。

材質シリンダ:アルミニウム合金鍛造品 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC) 用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 表面仕上げシリンダ/白色アルマイト、フレーム・フック/クロムめっき(MFCr) タキゲンコード11271
注意
※取付け位置は扉の上端中央部にご使用ください。
※横向けに取付けないでください。オイルもれの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61108845
2020-08-25
用途:
プレハブ冷蔵庫の扉のメンテナンス
建設業・工事業

納期も早く、価格も安かったので、機会があればリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする