ソフトダンパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108967 品番BP-494
販売価格(税込) ¥249
販売価格(税別)
226

適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。

材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)5〜40 最大吸収エネルギー(J)0.8 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下 タキゲンコード13385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
扉の開き止め
共栄工務店 様

扉の開き止めに使いました。値段が安く簡単に取り付けられ一応機能は満たしています。いいんじゃないかな。

対象商品:
61108967
2024-03-01
用途:
扉のソフトクローズ化

普通に取り付けできます。当然ですが、取り付け位置によって反応が変わってきます。目立つのでもうちょっと良い物にすれば良かったとちょっと後悔しています。

対象商品:
61108967
2023-02-16
用途:
食器棚の開閉
サービス業

食器棚の扉(ガラス製)のスプリングが少しきつく、バタンと強く閉まる感じでしたが、これを取り付けてほとんど音なしになりました。
また別に冷蔵庫のドアが壁に当たるところもあったのですが、やはり不安は解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする