TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109152
品番
B-520-B-2(BA-11)
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
12.6
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
5.7
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
20
寸法W(mm)
19
寸法d(mm)
5(製品番号:B-1024-5)
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
112
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11694