TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
U曲げ裏蝶番(L1=65)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109335
品番
B-540-1(BA-80-1)
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
99
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
9
寸法L2(mm)
60
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
15
寸法W1(mm)
18.5
寸法W2(mm)
17
寸法W3(mm)
Φ10
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11785