TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
機器用・段付蝶番(L=62)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109518
品番
B-567
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10514